Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trockensauger,800 W,Luftmenge 3180l/min,Behälter 12l,2m Saugschlauch / mit Krümmer,2x Saugrohr 0.5m / Metall,1x Filtertüte / Vlies,Kombi-Bodendüse,Permanent-Filterkorb Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530628
530628
530628
530628
530628
530628
530628
530628
530628
Artikel-Nr.:
     711-530628
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     13551000
EAN/GTIN:
     4039784825864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Trockensauger
  • Leistung 800 W
  • Luftmenge 3180 l/min
  • Behältervolumen 12 l, Vliesfilterbeutel
  • Saugrohr aus Metall 2x500 mm lang
  • Saugschlauch 2,5 m lang
  • Behälter aus Kunststoff
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Höhe x Breite x Tiefe 340 x 315 x 410 mm
  • Kabel 12 m lang
  • Gewicht 9,7 kg
  • Lieferumfang: 2 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.5 m / Metall, 1 x Filtertüte / Vlies, Kombi-Bodendüse, Permanent-Filterkorb Nylon

Suchbegriffe:
Sauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Industriesauger, Industriestaubsauger, Staubsauger, Trockensauger

Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungsart:
trocken
Reinigungstyp:
Sauger
Saugertyp:
Trockensauger
Einsatzort:
Innenbereich
Akkubetrieb:
nein
Leistung:
800 W
Luftmenge:
3180 l/min
Volumen Behälter:
12 l
Material Behälter:
Kunststoff
Schlauchlänge:
2.5 m
Saugrohrlänge:
2x500 mm
Material Saugrohr:
Metall
Kabellänge:
12 m
Filterbeutel:
Vliesfilterbeutel
Höhe:
340 mm
Breite:
315 mm
Tiefe:
410 mm
Saugturbinen:
1 Stück
Unterbau:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ausstattung:
Saugschlauch (2 / mit Krümmer), Saugrohr (2 x 0.5 / Metall),
Lieferumfang:
2 m Saugschlauch / mit Krümmer, 2 x Saugrohr 0.5 m / Metall,
Gewicht:
9.7 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE64190940
Weitere Suchbegriffe: Bodensaugerstaubbeutel, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Düsen Industriesauger, Industriesaugerdüsen, Kärcher-Reinigungsmittel, Reinigungsmittel Kärcher, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Saugrohr, Saugrohre, Saugschlauch Industriesauger, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, bodensauger kärcher, boden staubsauger, trockensauger 800w, Sauger, Reinigungsgerät, Reinigungsmaschine, Staubsauger
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 240,63*
€ 287,47*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,95*
€ 299,42*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 249,24*
€ 299,43*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,19*
€ 310,52*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 292,31*
€ 347,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,92*
€ 414,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,36*
€ 409,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,31*
€ 347,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
6.904-312.0
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.