Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblechabdeckung,f. Wannenboden,B 500mm,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530615
530615
Artikel-Nr.:
     711-530615
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7560510
EAN/GTIN:
     4031068150822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Lochblechabdeckung für Wannenboden
  • für Umweltschrank
  • Breite 500 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Gefahrstoff-Lagertyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Zubehör für:
Wannenboden
für Schranktyp:
Umweltschrank
Material:
Stahl
Oberfläche Abdeckung:
verzinkt
Breite:
500 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, Umweltschrank, Umweltschrankwannenboden, Wannenboden für Umweltschrank, Chemikalienschrankwannenboden, Wannenboden Chemikalienschrank, stumpf umweltschrank, umweltschrank, wanne umweltschrank, Flügeltürschrank, Gefahrstofflagerung, Lagerschrank, Magazinschrank, Materialschrank, Schrank für Betrieb, Werkstatt-Schrank, Schrank mit Flügeltüren, Schrank aus Stahl, Flüssigkeitsschrank, Umweltschutz, Flügeltüren-Schrank, Chemikalienschrank, Umweltschutzschrank
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,79*
€ 27,35*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,71*
€ 27,39*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,29*
€ 28,08*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 21,28*
€ 28,22*
Lager 711
17
1
Frei Haus
ab € 34,30*
€ 43,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
7561010
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.