Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange,Tragl. 300kg,f. Metallfässer,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530447
530447
530447
Artikel-Nr.:
     711-530447
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FWZ 200, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462020184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
Fasswendezange
  • Traglast 300 kg
  • für Metallfässer
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offenstellung
  • zur Aufnahme mit Kran
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Fassgehänge

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasswendezange
Traglast:
300 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Kran
Fassart:
Metallfässer
Last-Handling Funktion:
Kurbel zum Kippen und Arretierhebel zur Sicherung bei Offens
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Fassheber, Fasszange, Fasszwinge, Fasshandling, Fass-Wendezange, Hebezeug, Fassgehänge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,09*
€ 1.153,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,98*
€ 1.193,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,31*
€ 1.199,21*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,94*
€ 1.233,14*
Lager 711
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.929,15*
€ 2.029,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.029,59*
€ 2.415,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.001,41*
€ 2.381,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,65*
€ 2.324,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.931,34*
€ 2.298,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,15*
€ 2.295,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.