Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange FWZ-200, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswendezange
Fasswendezange
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4463-17-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4463-17-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462020184
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange

Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Arretierhebel sichert Offenstellung
  • Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung
Weitere Informationen:
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1350 mm
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Geeignet für Fassarten:
Stahl-Deckelfässer
Geeignet für Fassarten 2:
Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Auslieferungszustand:
montiert
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
62 kg
Länge:
425 mm
Breite:
1105 mm
Höhe:
1350 mm
... > FWZ > Typ FWZ > Fwz-200
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,09*
€ 1.153,20*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.115,98*
€ 1.193,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,31*
€ 1.199,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.154,94*
€ 1.233,14*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.160,12*
€ 1.234,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.193,92*
€ 1.420,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,20*
€ 1.404,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,35*
€ 1.366,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,57*
€ 1.344,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,98*
€ 1.328,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.