Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 150kg,2xHolzplatte,Ladefl. LxB 800x530mm,Holzetage,RAL7045,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530389
530389
530389
530389
530389
530389
530389
530389
530389
Artikel-Nr.:
     711-530389
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TRTA5082 ESD
EAN/GTIN:
     6416763081639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 150 kg
  • 2 Ebene(n) mit Holzplatte, höhenverstellbar
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 530 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1015 x 900 x 635 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 4 Lenkrollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 125 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, ESD-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
150 kg
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
530 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Etagentyp:
Holzplatte
Material Etage(n):
Holz
Traglast Etage:
50 kg
Etage(n) Eigenschaft:
elektrisch leitfähig
Etage(n) Funktion:
höhenverstellbar
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1015 mm
Länge:
900 mm
Breite:
635 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
ja
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
125 mm
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
telegrau // RAL7045
Garantie:
5 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
18.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-tischwagen treston, esd etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transportgerät, Handtransportwagen, ESD-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 699,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,49*
€ 928,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,10*
€ 927,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,35*
€ 909,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,27*
€ 883,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,06*
€ 831,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.