Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Hocker,Sitz H 480-610mm,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell schwarz,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530344
530344
Artikel-Nr.:
     711-530344
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     b3321.1-10
EAN/GTIN:
     4260257716079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
ESD-Arbeitshocker
ESD-Hocker
ESD-Hocker
  • Sitz Höhe 480 - 610 mm
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Ausgestattet Kunstleder
  • Gestell aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in schwarz
  • Gestell mit Rollen

Suchbegriffe:
Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
elektrisch leitend:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
480-610 mm
höhenverstellbar:
ja
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
kunststoffbeschichtet
Farbe Gestell:
schwarz
Material Fußkreuz:
Stahl mit Kunststoffabdeckung
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Sitz Ausführung:
Kunstleder
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, ESD-Sitzmöbel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, ESD Stuhl, Montagestuhl, Montagerollhocker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,03*
€ 407,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,17*
€ 400,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,09*
€ 377,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.