Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,HxBxT 2100x400x800mm,2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Füße,Kunststoff,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530200-0027
530200-0027
530200-0027
530200-0027
Artikel-Nr.:
     711-530200-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-212-022-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 400 x 800 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Tiefe 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Leisten aus Kunststoff
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530200-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 530200-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530200-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530200-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 530200-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530200-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Höhe:
2100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
800 mm
Sitztiefe:
300 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sitzbank + Füße
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
39 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank drehriegelverschluss, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,16*
€ 393,34*
53 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,66*
€ 394,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,55*
€ 445,43*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,86*
€ 562,22*
Lager 711
35 Tage
18
Frei Haus
ab € 606,56*
€ 695,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,33*
€ 827,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,77*
€ 807,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,55*
€ 792,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,56*
€ 767,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 606,56*
€ 721,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735300
ab € 362,30*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735510
ab € 361,31*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735512
ab € 363,21*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735611
ab € 360,53*
Ähnlich
PAVOY
20263-212-022-735716
ab € 361,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.