Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichte Universal-Stufenleiter,einseitig,8 Stufe(n),Podest m. Anti-Rutsch-Einsätzen,Stand H 1,7m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
529932
529932
529932
529932
529932
529932
529932
Artikel-Nr.:
     711-529932
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     126368
EAN/GTIN:
     4009199126368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Leichte Universal-Stufenleiter
  • Aufstieg einseitig
  • 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
  • Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
  • Standhöhe 1,7 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
  • Stufen-Holm-Verbindung 6-fach vernietet
  • Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
  • Ausgestattet mit Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
  • Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Belastbar bis 150 kg
  • Gewicht 7,4 kg
  • Qualitätssicherung TÜV geprüft
  • 8 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Leiter, Stehleiter, Stufenleiter, Büro-Leiter, Alu-Stehleiter, Stufenstehleiter, Universalleiter

Weitere Informationen:
Marke:
Krause
Steigtechnik:
Stehleiter
Leitertyp:
Leichte Universal-Stufenleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Standhöhe:
1.7 m
Breite Podest:
250 mm
Tiefe Podest:
250 mm
Arbeitshöhe:
3.7 m
Stufen Anzahl:
8
Stufen-/Sprossentyp:
Riffelblechstufe(n)
Stufen/Podest Ausstattung (detailliert):
Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen
Höhe:
2300 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
6-fach vernietet
Sicherheitsausstattung Leiter:
Sicherheitsbügel, Sicherheitsgelenk und Spreizsicherung
Sicherheitsbügel:
ja
Spreizsicherung:
nein
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Leiter Ausstattung:
Ablageschale, Werkzeugaussparung und Eimerhaken
Ablageschale:
ja
Treppengängig:
nein
belastbar bis:
150 kg
Unterbau:
Rutschhemmende Fußkappen
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
8 Jahre
Gewicht:
7.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-stehleiter krause, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Leiter, Stehleiter, Büro-Leiter, Universalleiter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 138,95*
21 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 108,57*
€ 143,1194*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 112,17*
€ 143,63*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 112,69*
€ 144,20*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,80*
€ 144,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.