Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautheke gerade,HxBxT 1150x1160x700mm,Platte Buche,Front alusilber,Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528991
528991
528991
Artikel-Nr.:
     711-528991
Herst.-Nr.:
     22399214
EAN/GTIN:
     4044917416093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Anbautheke gerade
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1160 x 700 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Aufbauten: 1 Thekenplatte
  • Vorbauten: Front aus Lochplatten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Genua
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Anabuelement
Höhe:
1150 mm
Breite:
1160 mm
Tiefe:
700 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Lochplatten
elektrifizierbar:
nein
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Wangengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
alusilber
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
30.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Koffer-Theke, Koffertheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Stehtheke, Werbe-Theke, Werbetheke, lochplatte, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 322,43*
€ 394,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,84*
€ 403,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 328,60*
€ 416,11*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,73*
€ 429,33*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 364,85*
€ 435,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,00*
€ 484,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,79*
€ 474,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,85*
€ 434,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399014
ab € 354,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399114
ab € 323,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399314
ab € 276,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
22399514
ab € 377,21*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,62*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,42*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694100
ab € 10,37*
Zubehör
k.A.
3047
ab € 305,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.