Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbautheke 45°,HxBxT 1150x1180x700mm,Platte Buche,Front alusilber,Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528989
528989
528989
528989
Artikel-Nr.:
     711-528989
Herst.-Nr.:
     22399114
EAN/GTIN:
     4044917416062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautheke
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Anbautheke 45°
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1180 x 700 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Aufbauten: 1 Thekenplatte
  • Vorbauten: Front aus Lochplatten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Genua
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Anbauelement
Höhe:
1150 mm
Breite:
1180 mm
Tiefe:
700 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Lochplatten
elektrifizierbar:
nein
Plattenform:
geschwungen
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Wangengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
alusilber
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
27.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Koffer-Theke, Koffertheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Stehtheke, Werbe-Theke, Werbetheke, empfangstheke kerkmann, lochplatte, empfangstheke anbau, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,46*
€ 382,33*
€ 5,50*
ab € 323,82*
€ 392,39*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 328,52*
€ 411,20*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,47*
€ 413,57*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 518,25*
€ 607,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,18*
€ 708,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,69*
€ 691,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,87*
€ 667,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,25*
€ 616,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3992
ab € 319,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3993
ab € 273,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3990
ab € 355,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3995
ab € 377,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,12*
Zubehör
k.A.
3047
ab € 311,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.