Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakattasche,f. Theke,HxB 840x594mm,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528987
528987
528987
Artikel-Nr.:
     711-528987
Herst.-Nr.:
     44694700
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage (Moderatorentafel)
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Plakattasche
  • Geeignet für Theke
  • Höhe x Breite 840 x 594 mm
  • aus Kunststoff

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Genua
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Theke
Höhe:
840 mm
Breite:
594 mm
elektrisch leitend:
nein
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.98 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 38,62*
€ 50,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,84*
€ 54,44*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,41*
€ 55,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,14*
€ 57,88*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 52,36*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,42*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694100
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.