Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäschesammelschrank,HxBxT 1850x400x500mm,Haken,Zyl.-Schl.,Füße,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528891-0023
528891-0023
Artikel-Nr.:
     711-528891-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     24226-040-001-735510
EAN/GTIN:
     4055955011973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wäschesammelschrank
Wäsche-Schrank
Wäscheschrank
wäschesammelschrank
Wäschesammelschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 400 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Flügeltür mit Pendelklappe
  • Innenausstattung mit 7 Haltehaken für Wäschesack
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Füße
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528891-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528891-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528891-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528891-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528891-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528891-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank, Wäschesammelschrank, Wäscheschrank

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Wäschesammelschrank
Abteile:
1 Stück
Höhe:
1850 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
500 mm
Fächer:
1
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
26 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Verteilschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Wäscheausgabeschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,42*
€ 288,30*
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,59*
€ 300,90*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,24*
€ 313,30*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 448,76*
€ 514,41*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,41*
€ 612,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,56*
€ 609,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,98*
€ 596,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,76*
€ 534,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
90000-E30-006
ab € 50,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.