Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischset,18l Papierkorb,Briefständer,Zettelbox m. Papier,großer/kleiner Köcher,Metall,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
528171
528171
Artikel-Nr.:
     711-528171
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65154
EAN/GTIN:
     4003801792705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set
Schreibtischaccessoires
Schreibtischgarnitur
Schreibtischset
  • Set bestehend aus: 18 l Papierkorb, Briefständer, Zettelbox mit Papier, großer und kleiner Köcher
  • aus Metall mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber

Suchbegriffe:
Schreibtisch-Set

Weitere Informationen:
Marke:
WEDO
Bürohelfer:
Ablage
Ablagetyp:
Schreibtischset
Set:
ja
Set bestehend aus:
18 l Papierkorb, Briefständer, Zettelbox mit Papier, großer
Material:
Metall
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber
Gewicht:
2 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 30,21*
€ 42,77*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,99*
€ 42,84*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 62,90*
€ 84,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.