Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inforahmen,DIN A4,Hoch-/Querformat,blau,Rückseite magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527701
527701
527701
Artikel-Nr.:
     711-527701
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194831
EAN/GTIN:
     3377991948312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Inforahmen
  • DIN A4 im Hoch-/Querformat
  • Rahmen aus ABS in blau
  • Zur Wandmontage
  • Rückseite magnetisch

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Hängesichttafel, Magnetsichttafel, Klarsicht-Tasche, Einstecktasche

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Inforahmen
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A4
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Befestigungsart:
Magnet
inkl. Tafeln:
ja
Material Rahmen:
ABS
Farbe Rahmen:
blau
Gewicht:
1.72 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Sichttafel, Vorlagenhalter, Hängesichttafel, Magnetsichttafel, Klarsicht-Tasche, Einstecktasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,33*
€ 7,17*
Lager 711
240
10
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 9,09*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 7,00*
€ 10,74*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 10,90*
€ 16,67*
1
€ 8,00*
ab € 10,04*
€ 18,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.