Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff magnetisch A4 in Blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-194831
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194831
EAN/GTIN:
     3377991948312
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Für die Präsentation und das vor allem einfache Einrahmen von Informationen und Dokumenten. Präsentationsrahmen aus starkem ABS Kunststoff. Ganz ohne Nägel und Schrauben werden Informationen einfach, sauber und effektiv präsentiert. Ideal als Türschild, auf Wänden, Regalen, Schränken und auf allen Metalloberflächen (Whiteboards, Maschinen, Lagerregalen ...) usw. im Büro, in Produktionsstätten, im Lager, in Großmärkten. Geeignet für Dokumente wie z.B. Lagepläne, Sicherheitsanweisungen, Werbung, Namensschilder, Bezeichnungsschilder. Magnetische Befestigung. Format: A4 in Blau. VE= 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23,5 cm
Höhe:
35,7 cm
Tiefe:
0,4 cm
Material:
ABS
Gewicht der Packung:
155 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991948312
Artikelnummer des Herstellers:
194831
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4, magnetrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Türbeschilderung, Türbeschriftung, Glasbeschildeurng, Fensterbeschriftung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.