Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch,H 735-1200mm,Platte Breite x Tiefe 350x 500mm,Neigungswinkel 10 °,Stahl,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527358
527358
Artikel-Nr.:
     711-527358
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333082
EAN/GTIN:
     4002390042581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Beamertisch
  • Höhe 735 - 1200 mm
  • 1 Ablage(n) in grau
  • Platte aus Holz
  • Platte Breite x Tiefe 350 x 500 mm
  • Höhenverstellung über Airpolstertechnik
  • Neigungswinkel 10 °
  • Gestell aus Stahl in grau
  • Fahrbar durch 5 Bremsrollen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gerätewagen, Projektionswagen, Projektionstisch, LCD-Projektionswagen, Videowagen, Media-Wagen, Projektortisch, Beamerwagen, Beamerpult, Beamertisch, Medienwagen, Multimediawagen, Beamerständer

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beamertisch
Höhe:
735-1200 mm
Breite Platte:
350 mm
Tiefe Platte:
500 mm
Ablageflächen Anzahl:
1 Stück
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Airpolstertechnik
neigbar:
ja
Neigung:
10 °
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
grau
Material Platte:
Holz
Farbe Platte:
grau
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
14.4 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,80*
€ 347,47*
€ 4,95*
ab € 302,52*
€ 352,02*
Frei Haus
ab € 304,54*
€ 352,41*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 322,43*
€ 371,00*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 453,96*
€ 513,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,14*
€ 610,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,04*
€ 605,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,07*
€ 586,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,29*
€ 573,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,96*
€ 540,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.