Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer,HxBxT 1620x300x420mm,f. 6xDIN A4,1 Stütze,Ablage(n) transparent,Gestell silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527344
527344
Artikel-Nr.:
     711-527344
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UZZTLT0001X1000
EAN/GTIN:
     8698473511608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstützen Prospekthalter
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospektständer
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 1620 x 300 x 420 mm
  • Passend für 6 x DIN A4
  • Gestell mit 1 Stütze
  • 6 Ablage(n) aus Acryl in transparent
  • Gestell aus Aluminium eloxiert in silber
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Halter, Prospekt-Ständer, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Aufsteller, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Prospektständer
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
1620 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
420 mm
passend für (Kapazität):
6 x DIN A4
Ablagen:
6 Stück
Halter Ausstattung:
Gestell mit 1 Stütze
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
nein
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Oberfläche Gestell:
eloxiert
Farbe Gestell:
silber
Stützen Anzahl:
1 Stück
Material Ablage:
Acryl
Farbe Ablage:
transparent
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
11.35 kg
Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospekt-halter 6 fächer din a4, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Info-Ständer, Verkaufsständer, Prospekt-Ständer, Foyer-Ausstattung, Zeitschriftenständer, Zeitungsständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Projektständer, Prospektdisplay, Flyerständer, Flyerhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 433,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,47*
€ 626,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,74*
€ 599,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,65*
€ 546,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,73*
€ 535,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.