Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Müllsackständer,f. 1x120l,HxBxT 900x400x450mm,Gestell Edelstahl,Deckel Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527232
527232
Artikel-Nr.:
     711-527232
Herst.-Nr.:
     3632
EAN/GTIN:
     4030695036325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Edelstahl-Müllsackständer
  • 1 Sackhalterung(en) für je 120 l Säcke
  • Höhe x Breite x Tiefe 900 x 400 x 450 mm
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Fixiervorrichtung zur Sackbefestigung
  • Gestell aus Edelstahl
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Abfallständer, Müllentsorgung, Scheren-Ständer, Edelstahl-Scherenständer, Sackständer, Abfalleimer, Abfallsackhalter

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
für Sackinhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
450 mm
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Sackbefestigung:
Fixiervorrichtung
Aufstellung/Montage:
Boden
fahrbar:
nein
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
Material Gestell:
Edelstahl
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 70-120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallsammler, Abfalltrennung, Müllsammler, Stehsammler, Trennbehälter, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Müllentsorgung, Scheren-Ständer, Edelstahl-Scherenständer, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 126,20*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 144,63*
€ 207,76*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 158,60*
€ 207,76*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,33*
€ 211,23*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 207,79*
€ 271,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,39*
€ 307,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,79*
€ 247,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,80*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,50*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,46*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.