Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxØ 1750x390mm,5 Hut-/8 Mantelhaken,Schirmhalter/Tropfmulde,Stahl/Kunststoff,alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527161
527161
Artikel-Nr.:
     711-527161
Herst.-Nr.:
     306068.1
EAN/GTIN:
     4044917418929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Garderobenständer
  • Höhe x Durchmesser 1750 x 390 mm
  • 5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
  • Aus Stahl, Fuß aus Kunststoff
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenständer, Kleiderbügel, Kleiderständer, Standgarderobe, Personal-Garderobe, Garderobensystem

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1750 mm
Durchmesser:
390 mm
Garderobe Ausstattung:
5 Hut- und 8 Mantelhaken, Schirmhalter mit Tropfmulde
Mantelhaken Anzahl:
8 Stück
Huthaken Anzahl:
5 Stück
Hutablage:
nein
Schirmständer:
ja
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Material Fuß:
Kunststoff
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
alusilber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer, Garderobe, Kleiderbügel, Standgarderobe, Personal-Garderobe, Garderobensystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 78,24*
€ 100,89*
€ 5,50*
ab € 78,06*
€ 101,26*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 78,66*
€ 101,38*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 84,16*
€ 108,13*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601314
ab € 39,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39601415
ab € 39,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.