Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragarmwagen,Tragl. 400kg,16 Tragarme,HxLxB 1800x832x540-1700mm,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526748
526748
Artikel-Nr.:
     711-526748
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-160.007
EAN/GTIN:
     4035694011175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kragarmwagen
Tragarmregalwagen
Tragarmwagen
Tragarmwagen Tragarm
Tragarmwagen
  • Traglast 400 kg
  • 16 Tragarme
  • Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
  • Höhe x Länge x Breite 1800 x 832 x 540 - 1700 mm
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • mit TPE-Bereifung
  • Rad Ø 160 mm
  • Naben mit Kugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Tragarmwagen
Traglast:
400 kg
Höhe:
1800 mm
Länge:
832 mm
Breite:
540-1700 mm
Plattform Konstruktion:
offen
Aufbauten:
16 Tragarme
Aufbauten Funktion:
Tragarme höhen- und Pfosten breitenverstellbar (mit Skala)
Nutzung:
beidseitig
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
rechteckig
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
65 kg
Weitere Suchbegriffe: tragarmwagen, Hordenwagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Lacktrocken-Wagen, Handtransportwagen, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,48*
€ 485,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,28*
€ 485,71*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,03*
€ 513,81*
Frei Haus
ab € 500,94*
€ 563,79*
Lager 711
9 Tage
18
Frei Haus
ab € 525,90*
€ 592,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,67*
€ 705,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,93*
€ 691,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,40*
€ 660,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,38*
€ 647,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,90*
€ 625,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016976
ab € 8,52*
Ähnlich
Cordes
00016982
ab € 11,11*
Ähnlich
Cordes
00016978
ab € 11,94*
Ähnlich
Cordes
00016981
ab € 10,94*
Ähnlich
Cordes
00016977
ab € 11,80*
Ähnlich
Cordes
00016983
ab € 14,94*
Ähnlich
Cordes
00016979
ab € 16,03*
Ähnlich
Cordes
00016972
ab € 378,57*
Ähnlich
Cordes
00016974
ab € 393,14*
Ähnlich
Cordes
00016973
ab € 384,52*
Ähnlich
Cordes
00016984
ab € 410,67*
Ähnlich
Cordes
00016986
ab € 441,47*
Ähnlich
Cordes
00016985
ab € 441,78*
Ähnlich
Cordes
00016987
ab € 476,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.