Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 400kg,3 Etage(n),neigbar,Ladefl. LxB 1355x550mm,Drahtgitteretage,Gestell mit verzinkt,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526727
526727
Artikel-Nr.:
     711-526727
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-640.226
EAN/GTIN:
     4035694010413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Schrankwagen
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 400 kg
  • mit 3 Etage(n), neigbar
  • Ladefläche Länge x Breite 1355 x 550 mm
  • Etage(n) aus Drahtgitter
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1575 x 1805 x 650 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1355 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Höhe:
1575 mm
Etagenausrichtung:
neigbar
Etagen Anzahl:
3 Stück
Traglast:
400 kg
Material Etage(n):
Drahtgitter
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahl
Länge:
1805 mm
Breite:
650 mm
Euronorm:
nein
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
verzinkt
Farbe Ausführung:
verzinkt
Garantie:
12 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
76 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Handwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,29*
€ 594,23*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,59*
€ 594,25*
Lager 711
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 546,12*
€ 617,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,31*
€ 648,52*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 565,92*
€ 681,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,20*
€ 734,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,73*
€ 723,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,03*
€ 690,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,12*
€ 649,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-640.218
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.