Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 250kg,2 Etage(n),neigbar,Ladefl. LxB 1355x550mm,Drahtgitteretage,RAL5010,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526714
526714
Artikel-Nr.:
     711-526714
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-540.223
EAN/GTIN:
     4035694010321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
kastenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 2 Etage(n), neigbar
  • Ladefläche Länge x Breite 1355 x 550 mm
  • Etage(n) aus Drahtgitter
  • Etage(n) mit Stahlrahmen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • geschweißte Stahlkonstruktion
  • Höhe x Länge x Breite 1235 x 1510 x 550 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Rad Ø 160 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Beistellwagen, Etagenwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1355 mm
Ladeflächenbreite:
550 mm
Höhe:
1235 mm
Etagenausrichtung:
neigbar
Etagen Anzahl:
2 Stück
Traglast:
250 kg
Material Etage(n):
Drahtgitter
Etage(n) Ausstattung:
Stahlrahmen
Material:
Stahl
Länge:
1510 mm
Breite:
550 mm
Euronorm:
nein
Bereifung:
TPE
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Kugellager
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
54 kg
Weitere Suchbegriffe: Beistellwagen, Fahrgestelle für Kasten, Kommissionierwagen, Magazinwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Etagenwagen mit schrägen Boden, Handwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,85*
€ 428,44*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,76*
€ 428,46*
Lager 711
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 385,40*
€ 445,19*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,64*
€ 472,36*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 398,85*
€ 493,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,19*
€ 529,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,48*
€ 525,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,40*
€ 458,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
00016873
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.