Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerwagen,Tragl. 200kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 980x610mm,Holzböden,3 Wände,2 Trennwände,blau/Buche,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526710
526710
Artikel-Nr.:
     711-526710
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-4316
EAN/GTIN:
     4250448506091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Ordnerwagen
  • Traglast 200 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 980 x 610 mm
  • Böden aus Holz
  • 3 Wände geschlossen, 2 Mitteltrennwände
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/Buche
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • Höhe x Länge x Breite 1230 x 1100 x 650 mm
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Ordnerwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
200 kg
Höhe:
1230 mm
Länge:
1100 mm
Breite:
650 mm
Material Platte:
Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau/Buche
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Ladeflächenlänge:
980 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Schiebebügel:
2 Stück
Türen:
nein
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
87 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen rollcart, aktenwagen, bürowagen ral 5010, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,63*
€ 586,88*
€ 4,95*
ab € 557,31*
€ 640,76*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 581,71*
€ 665,92*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 548,52*
€ 700,32*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,32*
€ 708,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,92*
€ 792,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,74*
€ 777,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,18*
€ 755,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,05*
€ 733,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 581,71*
€ 692,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.