Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen,Tragl. 150kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 800x490mm,Holzböden,3 Wände,RAL7035,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
526706
Artikel-Nr.:
     711-526706
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     B08-7331
EAN/GTIN:
     4250448506039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen
  • Traglast 150 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 800 x 490 mm
  • Böden aus Holz mit Kunststoffbelag
  • 3 Wände geschlossen
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 125 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenwagen, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Tischwagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Bürowagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Aktenwagen
Traglast:
150 kg
Höhe:
1070 mm
Material Platte:
Holz
Material Verarbeitung:
verschweißt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau // RAL7035
elektrisch leitend:
nein
Etagen Anzahl:
3 Stück
Etagenhöhen mm:
190/550/920
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Wagen Ausstattung:
3 Böden, Rückwand
Schiebebügel:
2 Stück
Türen:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
125 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
2 Rollen mit Feststellern
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen 150 kg traglast, aktenwagen, aktenwagen rollcart, Büro-Wagen, Etagenwagen, Service-Wagen, Transporthilfe, Transportwagen, Transportgerät, Handtransportwagen, Büro-Etagenwagen, Ordner-Wagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,77*
€ 424,58*
€ 4,95*
ab € 390,25*
€ 448,30*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 417,60*
€ 482,50*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 393,69*
€ 508,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,03*
€ 517,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,50*
€ 574,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,55*
€ 570,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,72*
€ 550,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,18*
€ 534,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,60*
€ 496,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.