Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollerständer,f. Kastenroller,HxLxB 1220x595x390mm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526646
526646
Artikel-Nr.:
     711-526646
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     41440
EAN/GTIN:
     4052293414404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
euro system roller
Rollerständer für Kastenroller
  • Höhe x Länge x Breite 1220 x 595 x 390 mm
  • Aus Edelstahl

Suchbegriffe:
Roller, Kastenroller, Transportwagen, Transporthilfe, Transportroller, Transportgerät, Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Zubehör
für Transportgerätetyp:
Kastenroller
Höhe:
1220 mm
Länge:
595 mm
Breite:
390 mm
Kapazität:
15 Roller
Material:
Edelstahl
Gewicht:
8.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Roller, Kastenroller, Transportwagen, Transporthilfe, Transportroller, Transportgerät, Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 319,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,73*
€ 461,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,78*
€ 456,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.