Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 200kg,ØxB 100x40mm,Naben LxØ 40x20mm,PU-Bereifung,Kugellager,Felge Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526628
526628
Artikel-Nr.:
     711-526628
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B90.102
EAN/GTIN:
     4021885087647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Rad
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 20 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Schwerlastrad
Bauform:
Rad
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
40 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Gewicht:
0.5 kg
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 13,98*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 11,35*
€ 14,59*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 14,74*
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 12,29*
€ 15,69*
Lager 711
21
1
Frei Haus
ab € 22,96*
€ 29,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
B90.150
ab € 20,96*
Ähnlich
BS Rollen
B90.251
ab € 45,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.