Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 60kg,TPE-Bereifung,ØxB 75x25mm,Kugellager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Fadenschutz,Rückenloch 10,2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
526451
526451
Artikel-Nr.:
     711-526451
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A321.A85.075.V
EAN/GTIN:
     4021885121686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
apparaterolle 75mm
apparaterolle
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 60 kg
  • Mit TPE-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 75 x 25 mm
  • Naben Länge x Ø 28 x 6 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge mit Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
60 kg
Bereifung:
TPE
Rad-Ø:
75 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Rückenloch
elektrisch leitend:
nein
Rückenloch:
10.2 mm
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
ja
Gesamthöhe:
103 mm
Nabenlänge:
28 mm
Nabenbohrung:
6 mm
Radbreite:
25 mm
Ausladung:
38 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0 kg
Weitere Suchbegriffe: apparaterollen lenkrolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Lenkrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,65*
€ 28,14
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A85.075.V
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.