Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,20l,HxØ 340x325mm,Wand/Pfosten,Korpus Stahl kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526075
526075
Artikel-Nr.:
     711-526075
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7057-03PB_5013
EAN/GTIN:
     4040136757344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 20 l
  • Höhe x Durchmesser 340 x 325 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kobaltblau
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Gestell aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in kobaltblau
  • halbrunde Form
  • Lieferumfang: inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
20 l
Höhe:
340 mm
Tiefe:
230 mm
Durchmesser:
325 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
kobaltblau
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
kobaltblau
Innenbehälter:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Schließsystem:
Dreikantschloss
Farbe Ausführung:
kobaltblau
Wandtyp:
Vollwand
Lieferumfang:
inklusive Schiene zur Wand- oder Pfostenbefestigung
Gewicht:
4 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,81*
€ 116,92*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,63*
€ 117,43*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 142,00*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 142,96*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 141,86*
€ 185,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,79*
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 5,95*
Zubehör
Gebr. Werth
W1
ab € 69,96*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 42,11*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 17,47*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A13
ab € 167,93*
Zubehör
Gebr. Werth
SET V2 A16
ab € 181,84*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.