Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besprechungstisch,HxBxT 720x800x690mm,trapezförmig,4-Fuß RAL9006,Rundrohr,Platte Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526042
526042
526042
526042
Artikel-Nr.:
     711-526042
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-710128-AS
EAN/GTIN:
     4038933040783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Besprechungstisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 800 x 690 mm
  • Form trapezförmig
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Rundrohr
  • Gestell mit Bodenausgleichsschrauben
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Ahorn
  • Plattenstärke 25 mm
  • Kante gerundet mit Kunststoff-Umleimer
  • Traversen aus Stahl

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Besprechungsgruppe, Besprechungstisch, Konferenztisch, Tisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Besprechungstisch
Höhe:
720 mm
Breite:
800-1600 mm
Tiefe:
690 mm
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Rundrohr
Plattenform:
trapezförmig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Ahorn
Plattenkante:
gerundet mit Kunststoff-Umleimer
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Material Traversen:
Stahl
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
31 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,84*
€ 463,00*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,46*
€ 470,13*
Frei Haus
ab € 558,39*
€ 650,95*
Lager 711
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 698,02*
€ 796,45*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 877,30*
€ 987,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,45*
€ 947,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,09*
€ 935,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,88*
€ 913,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,56*
€ 884,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,02*
€ 830,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.