Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol,gesundheitsschädlich,Aufkleber,Folie,HxB 50x50mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
525759
525759
Artikel-Nr.:
     711-525759
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.B103010
EAN/GTIN:
     4044589375421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol
  • gesundheitsschädlich
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • nach GHS
  • Höhe x Breite 50 x 50 mm

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gefahrensymbol
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
gesundheitsschädlich
Norm:
nach GHS
Material:
Folie
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
0.01 kg
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,52*
€ 23,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,24*
€ 21,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
30.3560
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.