Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,LxT 2000x740mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525550-0001
525550-0001
Artikel-Nr.:
     711-525550-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-200-050-510
EAN/GTIN:
     4055479862167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Länge x Tiefe 2000 x 740 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten in Buche
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 525550-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 525550-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 525550-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 525550-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 525550-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 525550-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 525550-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
2000 mm
Tiefe:
740 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Farbe Sitz:
Buche
Stärke Leisten:
20 mm
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
50 kg
Gestell:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank l 2000 mm, garderoben sitzbank, garderobenbank ohne schuhrost, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,34*
€ 536,51*
Lager 711
22 Tage
13
Frei Haus
ab € 801,30*
€ 934,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,54*
€ 1.112,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,64*
€ 1.111,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,51*
€ 1.032,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,20*
€ 990,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,30*
€ 953,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-200-050-300
ab € 801,79*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-050-512
ab € 802,50*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-050-611
ab € 799,29*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-050-735
ab € 803,75*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-050-716
ab € 386,61*
Ähnlich
PAVOY
57575-200-050-910
ab € 387,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.