Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle m. Feststeller,Tragl. 200kg,ØxB 150x35mm,Naben LxØ 129x106mm,PU-Bereifung,Gleitlager,Doppelstopp,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524909
524909
Artikel-Nr.:
     711-524909
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     H120.B26.150
EAN/GTIN:
     4021885095529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Feststeller
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser x Breite 150 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 129 x 106 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Gleitlager
  • Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm
  • Doppelstopp
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl Edelstahl matt
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 129 x 106 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 52 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Edelstahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
192 mm
Nabenlänge:
129 mm
Nabenbohrung:
106 mm
Radbreite:
35 mm
Ausladung:
52 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
129 mm
Breite Platte:
106 mm
Schraubloch Abstand:
105x80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
Edelstahl matt
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle pu-rad mit kunststoff-felge, polyurethan reifen, bs rollen polyurethanrad, Polyurethan-Rad, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Edelstahl-Rad, Schwerlastrad
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 39,76*
€ 51,18*
9 Tage
2
€ 4,79*
ab € 40,13*
€ 51,43*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 40,22*
€ 51,46*
€ 4,90*
ab € 41,05*
€ 54,14*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 106,54*
€ 130,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,45*
€ 152,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.