Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsackhalter,2x120l,BxT 800x530mm,Deckel Kunststoff silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524718
524718
Artikel-Nr.:
     711-524718
Herst.-Nr.:
     1092
EAN/GTIN:
     4030695010929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammler
Abfallständer
Abfalltrennung
Abfallentsorgung
Müllsackhalter
  • zur Befestigung an der Wand
  • für 2 x 120-Liter-Säcke
  • Breite x Tiefe 800 x 530 mm
  • mit Klappdeckel
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Deckel aus Kunststoff in silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallständer, Abfalltrennung, Abfallentsorgung, Wertstoff-Sammler, Stehsammler, Müllsammler, Mülltrennung, Müllentsorgung, Müllsackständer, Müllsackständer mit Kunststoffdeckel, Sackständer, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Abfallsackhalter, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Müllsackständer
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
für Sackinhalt:
120 l
Sammeleinheit:
2 Stück
Breite:
800 mm
Tiefe:
530 mm
Gestell Ausführung:
Wandhalter
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Farbe Ausführung:
verzinkt
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Material Deckel:
Kunststoff
Farbe Deckel:
silber
stapelbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,28*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,98*
€ 189,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,28*
€ 169,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 153,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 153,18*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 101,12*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0220
ab € 106,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.