Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher,HxØ 760x420mm,Korpus Stahl antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524656
524656
524656
Artikel-Nr.:
     711-524656
Herst.-Nr.:
     3065
EAN/GTIN:
     4030695030651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter
Ascher
Entsorgungsbehälter
Foyer-Ausstattung
Kombiascher
  • Höhe x Durchmesser 760 x 420 mm
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • Aschereinsatz aus Aluminium
  • Mit 3 Einwurföffnung(en)
  • ohne Schutzdach
  • Lieferumfang: inklusive Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Ascher, Entsorgungsbehälter, Foyer-Ausstattung, Kombiascher, Standascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Eingangsbereich-Ausstattung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Kombiascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
760 mm
Durchmesser:
420 mm
Einwurföffnungen Anzahl:
3 Stück
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Aschereinsatz:
Aluminium
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
antiksilber
Wandkonstruktion Abfallbehälter:
3 Einwurföffnungen
fahrbar:
nein
Form:
rund
Lieferumfang:
inklusive Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,45*
€ 193,37*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 151,48*
€ 194,02*
€ 4,95*
ab € 171,32*
€ 218,98*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 159,06*
€ 223,36*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 241,58*
€ 307,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,30*
€ 359,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,16*
€ 345,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,38*
€ 331,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,58*
€ 287,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 42,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13292
ab € 60,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.