Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1600x800mm,4-Fuß RAL7035,1 HR-Auszug,4 Schubladen,Dekor Platte onyxgrau,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524600-0026
524600-0026
524600-0026
524600-0026
524600-0026
Artikel-Nr.:
     711-524600-0026
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-522114--524600-0026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Unterbauten links: 1 Materialauszug, 3 Schubladen
  • Unterbauten rechts: 1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR-Auszug
  • verschließbar mit Zentralverschluss
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • mit GS-Zeichen
  • 3 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 524600-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524600-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524600-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Tisch Ausstattung:
1 HR-Auszug, 4 Schubladen
Unterbauten links:
1 Materialauszug, 3 Schubladen
Unterbauten rechts:
1 Materialauszug, 1 Schublade, 1 HR-Auszug
Schubladen Anzahl:
5 Stück
Schließsystem:
Zentralverschluss
Anlieferung:
zerlegt
Zertifizierung:
GS
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
116 kg
Dekor Platte:
onyxgrau
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, geramöbel schreibtisch bxtxh 1600x800x720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung, Hängeregistraturschrank, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Hängeregistraturen, Haengeregistrsturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.460,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.646,83*
€ 1.959,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.613,91*
€ 1.920,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.515,18*
€ 1.803,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,27*
€ 1.763,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.460,24*
€ 1.737,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-520102-NL
ab € 172,0507*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,1495*
Zubehör
Geramöbel
S-520102-AL
ab € 193,71*
Zubehör
Geramöbel
S-520102-BL
ab € 193,35*
Zubehör
Geramöbel
S-520102-LL
ab € 193,94*
Zubehör
Geramöbel
S-520102-WL
ab € 193,36*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-AL
ab € 210,91*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-BL
ab € 212,51*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-LL
ab € 210,93*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-WL
ab € 211,93*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 319,30*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 319,70*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 320,2867*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 319,23*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3--524603-0009
ab € 626,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.