Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1600x800mm,4-Fuß RAL7035,Dekor Platte Buche,Gestell RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
524596-0011
Artikel-Nr.:
     711-524596-0011
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-520103--524596-0011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524596-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
41 kg
Dekor Platte:
Buche
Gestell:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, geramöbel schreibtisch bxtxh 1600x800x720 mm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,34*
€ 525,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,14*
€ 514,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,34*
€ 485,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 318,8367*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 318,87*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 318,55*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 319,5367*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3--524603-0009
ab € 629,67*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-AL
ab € 458,19*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-BL
ab € 459,18*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-NL
ab € 458,94*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-LL
ab € 459,22*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-WL
ab € 458,6057*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-AL
ab € 460,5257*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-BL
ab € 457,7157*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-NL
ab € 458,5757*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-LL
ab € 459,35*
Zubehör
Geramöbel
N-522117-WL
ab € 458,0257*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.