Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1600x800mm,4-Fuß RAL7035,Dekor Platte Buche,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
524596-0010
Artikel-Nr.:
     711-524596-0010
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-520103-BL
EAN/GTIN:
     4038933002170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1600 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524596-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524596-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524596-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
41 kg
Dekor Platte:
Buche
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,79*
€ 257,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,68*
€ 260,95*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 211,83*
€ 278,01*
12 Tage
12
Frei Haus
ab € 256,17*
€ 307,35*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 363,62*
€ 424,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,84*
€ 505,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,13*
€ 467,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,62*
€ 432,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,62*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 358,61*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,6685*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-BL
ab € 239,02*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,03*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,86*
Zubehör
Geramöbel
N-520605-B
ab € 136,06*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 319,8667*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 320,1067*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 319,78*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 318,66*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3--524603-0009
ab € 625,77*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-
ab € 438,68*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-AL
ab € 459,29*
Zubehör
Geramöbel
N-522118-BL
ab € 458,1857*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.