Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank,HxBxT 1920x1000x430mm,2xHolzboden,3 OH,Dekor Korpus Ahorn,Dekor Front Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
524552-0002
Artikel-Nr.:
     711-524552-0002
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10M51022-AA
EAN/GTIN:
     4038933196411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Auszugssperre Regalkasten
Büroschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1920 x 1000 x 430 mm
  • Konstruktion aus Holz
  • 2 Ebenen/ 3 Ordnerhöhen mit Holzboden
  • Flügeltür
  • Im Raster von 32 mm verstellbar
  • Mit Bügelgriff
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Korpus mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Front mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung
  • Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Korpusfarbe
  • Unterbau Sockel
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524552-0002 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Ahorn
  • 524552-0003 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Buche
  • 524552-0005 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front Nussbaum
  • 524552-0004 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front lichtgrau
  • 524552-0080 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0007 Dekor Korpus Ahorn, Dekor Front weiß
  • 524552-0009 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Ahorn
  • 524552-0010 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Buche
  • 524552-0012 Dekor Korpus Buche, Dekor Front Nussbaum
  • 524552-0011 Dekor Korpus Buche, Dekor Front lichtgrau
  • 524552-0081 Dekor Korpus Buche, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0014 Dekor Korpus Buche, Dekor Front weiß
  • 524552-0023 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Ahorn
  • 524552-0024 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Buche
  • 524552-0026 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front Nussbaum
  • 524552-0025 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front lichtgrau
  • 524552-0083 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0028 Dekor Korpus Nussbaum, Dekor Front weiß
  • 524552-0084 Dekor Korpus Quarz, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0086 Dekor Korpus anthrazit, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0087 Dekor Korpus graphit, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0016 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Ahorn
  • 524552-0017 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Buche
  • 524552-0019 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 524552-0018 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 524552-0082 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0021 Dekor Korpus lichtgrau, Dekor Front weiß
  • 524552-0072 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Ahorn
  • 524552-0073 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Buche
  • 524552-0075 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front Nussbaum
  • 524552-0074 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front lichtgrau
  • 524552-0088 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0077 Dekor Korpus onyxgrau, Dekor Front weiß
  • 524552-0037 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Ahorn
  • 524552-0038 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Buche
  • 524552-0040 Dekor Korpus weiß, Dekor Front Nussbaum
  • 524552-0039 Dekor Korpus weiß, Dekor Front lichtgrau
  • 524552-0085 Dekor Korpus weiß, Dekor Front onyxgraun
  • 524552-0042 Dekor Korpus weiß, Dekor Front weiß

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Holzschrank, Hängeregisterschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Haengeregistrsturschrank

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1920 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
3 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden, Auszugböden, HR-Auszug
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Holzboden
Höhenverstellraster Ebene:
32 mm
Auszugböden:
1 Stück
HR-Auszüge:
2 Stück
Bahnen Anzahl:
2 Stück
Material:
Holz
Oberfläche Korpus:
melaminharzbeschichtet
Oberfläche Front:
melaminharzbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Unterbau:
Sockel
Farbe Boden:
Korpusfarbe
abschließbar:
ja
Wertfach:
nein
Auszugsführung:
kugelgelagert
Auszug:
100 %
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
270 °
Griff:
Bügelgriff
fahrbar:
nein
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
94 kg
Dekor Korpus:
Ahorn
Dekor Front:
Ahorn
Weitere Suchbegriffe: Auszugssperre für Regalkasten, Regalkastenauszugssperre, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Kombischrank mit Registraturauszug, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, büromehrzweckschrank geramöbel, aktenschrank, regalschrank 1m breit, Beistellschrank, Büro-Schrank, Flügeltürschrank, Hängeregistraturschrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängeregistraturen, Schrank mit Flügeltüren, Schrank mit Hängeregistraturen, Holzschrank, Hängeregisterschrank, Büro-Möbel, Büro-Möbelsystem, Büro-Einrichtung, Büro-Schranksystem, Flügeltüren-Schrank, Haengeregistrsturschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 873,61*
€ 928,59*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,31*
€ 932,76*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,40*
€ 993,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,45*
€ 1.010,19*
Lager 711
18 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.602,50*
€ 1.703,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,86*
€ 2.027,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.691,56*
€ 2.012,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.651,54*
€ 1.965,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.628,28*
€ 1.937,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.602,50*
€ 1.906,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-Z
ab € 37,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS08-S
ab € 37,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 25,91*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,73*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,92*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,87*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 25,98*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,14*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,11*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,13*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 30,15*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,11*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,18*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.