Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkiergerät-Set,Markiergerät,Schlagschnur,Farbe,Strich B 30-100mm,Markierfarbe gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523822-0002
523822-0002
523822-0002
523822-0002
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-523822-0002
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     630000001 + gewünschter Farbton-523822-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Bodenmarkiergerät-Set
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan
  • Strichbreite 30 - 100 mm
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Varianten:

  • 523822-0001 Markierfarbe blau
  • 523822-0002 Markierfarbe gelb
  • 523822-0003 Markierfarbe grau
  • 523822-0004 Markierfarbe grün
  • 523822-0005 Markierfarbe rot
  • 523822-0006 Markierfarbe schwarz
  • 523822-0007 Markierfarbe weiß

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Fahrbahnmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Bodenmarkiergerät-Set
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Set bestehend aus:
1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markie
Breite Markierung:
30-100 mm
rutschhemmend:
nein
Gewicht:
15 kg
Markierfarbe:
gelb
GHS:
GHS02 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, farbmarkiergerät ampere, bodenmarkierungsgerät, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Fahrbahnmarkierungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 370,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,10*
€ 535,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,74*
€ 526,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,63*
€ 473,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,11*
€ 440,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10670
ab € 65,92*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10667
ab € 100,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10666
ab € 69,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 69,63*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 257,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.