Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb,18l,HxØ 331x315mm,Korpus PP schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
523540
523540
Artikel-Nr.:
     711-523540
Herst.-Nr.:
     H6105895
EAN/GTIN:
     4012086052510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter
Abfallbehälter für Büro
Abfallsammler
Abfalltrennung
Papierkorb
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 18 l
  • Höhe x Durchmesser 331 x 315 mm
  • Korpus aus Polypropylen in schwarz

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallsammler, Abfalltrennung, Büro-Papierkorb, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wertstoff-Sammler, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Mülltrennsystem, Müllbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Papierkorb
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheit:
1 Stück
Inhalt:
18 l
Höhe:
331 mm
Durchmesser:
315 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
schwarz
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
rund
stapelbar:
nein
Gewicht:
7.5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,72*
€ 2,80*
2 Tage
530
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,83*
2 Tage
348
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,92*
€ 3,05*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,20*
Lager 711
21
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 73,80*
€ 88,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,80*
€ 105,67
pro Paket
ab 1,333 Pakete
€ 88,50*
€ 105,32
pro Paket
ab 3,333 Pakete
€ 86,40*
€ 102,82
pro Paket
ab 6,667 Pakete
€ 85,35*
€ 101,57
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 73,80*
€ 87,82
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 4,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,93*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,83*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6116095
ab € 4,18*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6220899
ab € 7,03*
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466360
ab € 0,01391*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 89,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.