Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1850x1600x500mm,4x4 Fächer,Fach B 400mm,Drehriegel,Sockel,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523338-0023
523338-0023
523338-0023
523338-0023
523338-0023
Artikel-Nr.:
     711-523338-0023
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21265-444-402-735510
EAN/GTIN:
     4055479764287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank mit sockel
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1600 x 500 mm
  • Mit 16 Fächern, Aufteilung 4x4
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 395 x 320 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einwandige Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 523338-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 523338-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 523338-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 523338-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 523338-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 523338-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1850 mm
Breite:
1600 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
16 Stück
Aufteilung Fächer:
4x4
Fachhöhe:
395 mm
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
395 mm
Fachbreite (li.):
320 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
105 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, pavoy schließfachschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,92*
€ 1.055,28*
Lager 711
34 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.462,90*
€ 1.671,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,82*
€ 1.989,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,38*
€ 1.962,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,43*
€ 1.866,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.517,90*
€ 1.806,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.462,90*
€ 1.740,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735118
ab € 919,95*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735204
ab € 917,66*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735300
ab € 913,74*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735303
ab € 917,43*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735512
ab € 911,96*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735515
ab € 917,57*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735611
ab € 912,50*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735716
ab € 920,22*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735735
ab € 918,78*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735905
ab € 915,20*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735910
ab € 911,86*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735611
ab € 1.461,24*
Ähnlich
PAVOY
21265-444-402-735
ab € 1.456,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.