Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank,VdS 1,S 60 P,HxBxT 1490x686x463mm,3 Ebene(n),f. 28 Ordner,Korpus RAL7024,Front RAL7024,Farbe RAL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523083-0001
523083-0001
523083-0001
523083-0001
Artikel-Nr.:
     711-523083-0001
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014504-60000
EAN/GTIN:
     4011238007750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Format Tresorbau Brandschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: VdS 1
  • Feuerschutz: S 60 P
  • Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1490 x 686 x 463 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1375 x 574 x 294 mm
  • 3 Ebene(n)
  • für 28 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 4-seitig
  • 9 Schließbolzen Ø 25 mm
  • dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
  • Korpus mehrwandig
  • Tür mehrwandig, 134 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 400 kg

Varianten:

  • 523083-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 523083-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank, Sicherheitsschrank, Schrank, feuergeschützt

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
1490 mm
Breite:
686 mm
Tiefe:
463 mm
Volumen:
241 l
Sicherheitsstufe:
VdS 1
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
3 Stück
Ordnerkapazität:
28 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
4-seitig
Brandschutz:
S 60 P
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
1375 mm
Breite innen:
574 mm
Innentiefe:
294 mm
Wandkonstruktion:
mehrwandig
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Stärke Tür:
134 mm
Türkonstruktion:
mehrwandig
Schrank Sicherheitsaussattung:
dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
Material:
Stahl
Farbe Front:
graphitgrau // RAL7024
Farbe Korpus:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
nein
Schließbolzen Anzahl:
9 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
25 mm
Farbe Boden:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
400 kg
Farbe:
graphitgrau RAL 7024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.041,50*
€ 2.260,33*
Lager 711
15 Tage
18
Frei Haus
ab € 2.040,13*
€ 2.260,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.260,34*
€ 2.689,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,51*
€ 2.666,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.144,96*
€ 2.552,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.090,11*
€ 2.487,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.040,13*
€ 2.427,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00010
ab € 466,49*
Zubehör
Format Tresorbau
900007-00000
ab € 150,05*
Zubehör
Format Tresorbau
900003-00003
ab € 128,75*
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.