Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank,VdS 1,S 60 P,HxBxT 1125x686x463mm,2 Ebene(n),f. 21 Ordner,Korpus RAL7024,Front RAL7024,Farbe RAL7024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
523080-0001
523080-0001
523080-0001
523080-0001
Artikel-Nr.:
     711-523080-0001
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     014503-60000
EAN/GTIN:
     4011238007729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Format Tresorbau Brandschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: VdS 1
  • Feuerschutz: S 60 P
  • Quelldichtungen zum Schutz vor Löschwasser und Brandgasen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1125 x 686 x 463 mm
  • Höhe x Breite x Tiefe innen 1010 x 574 x 294 mm
  • 2 Ebene(n)
  • für 21 Ordner
  • Flügeltür
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 4-seitig
  • 9 Schließbolzen Ø 25 mm
  • dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
  • Korpus mehrwandig
  • Tür mehrwandig, 134 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
  • Front mit Lackierung in RAL7024 Graphitgrau
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 320 kg

Varianten:

  • 523080-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 523080-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Aktenschrank, feuersicher, Büro-Schrank, Dokumenten-Schrank, Feuersicherer Schrank, Safe, Schrank für Büro, Schrank, feuersicher, Sicherheits-Schrank, Tresor, Wertschutzschrank, Feuerschutzschrank, Sicherheitsschrank, Schrank, feuergeschützt

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Sicherheitsschrank
Höhe:
1125 mm
Breite:
686 mm
Tiefe:
463 mm
Volumen:
177 l
Sicherheitsstufe:
VdS 1
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
2 Stück
Ordnerkapazität:
21 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
4-seitig
Brandschutz:
S 60 P
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
1010 mm
Breite innen:
574 mm
Innentiefe:
294 mm
Wandkonstruktion:
mehrwandig
Türtyp:
Flügeltür
Türöffnungswinkel:
180 °
Stärke Tür:
134 mm
Türkonstruktion:
mehrwandig
Schrank Sicherheitsaussattung:
dualer Schutzmechanismus mit zusätzlicher Notverriegelung
Material:
Stahl
Farbe Front:
graphitgrau // RAL7024
Farbe Korpus:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
nein
Schließbolzen Anzahl:
9 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
25 mm
Farbe Boden:
graphitgrau // RAL7024
Oberfläche Boden:
lackiert
Gewicht:
320 kg
Farbe:
graphitgrau RAL 7024
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.749,84*
€ 1.965,96*
Lager 711
15 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.752,87*
€ 1.965,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.965,97*
€ 2.339,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.940,13*
€ 2.308,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.854,08*
€ 2.206,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.803,48*
€ 2.146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,87*
€ 2.085,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00010
ab € 468,99*
Zubehör
Format Tresorbau
900007-00000
ab € 149,66*
Zubehör
Format Tresorbau
900003-00003
ab € 128,66*
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.