Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertschutzschrank,VdS 2,HxBxT 800x600x500mm,1 Ebene(n),Farbe RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523068-0002
523068-0002
523068-0002
523068-0002
Artikel-Nr.:
     711-523068-0002
Hersteller:
     Format Tresorbau
Herst.-Nr.:
     003251-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Format Tresorbau Wertschutzschrank
  • Sicherheitsstufe: VdS 2
  • nicht brandgeschützt
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 600 x 500 mm
  • 1 Ebene(n)
  • für 12 Ordner
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Verriegelung 3-seitig
  • 6 Schließbolzen Ø 40 mm
  • zusätzlicher Schutz durch erweiterte Schlosspanzerung und Durchschlagsicherungsplatte
  • Tür 123 mm stark
  • Konstruktion aus Stahl
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • Versicherungsschutz: gewerblich bis 50.000 €/Privat bis 100.000 €
  • vorbereitet für Bodenverankerung
  • Gewicht 310 kg

Varianten:

  • 523068-0001 Farbe graphitgrau RAL 7024
  • 523068-0002 Farbe lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Büro-Schrank, Schrank für Büro, Sicherheits-Schrank, Wertschutzschrank, Safe, Tresor, Möbeltresor

Weitere Informationen:
Marke:
Format Tresorbau
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Tresor
Höhe:
800 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Volumen:
125 l
Sicherheitsstufe:
VdS 2
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Ordnerkapazität:
12 Stück
Verankerung:
Bodenverankerung
Verriegelung:
3-seitig
Brandschutz:
nicht brandgeschützt
versicherbar:
ja
Versicherungsschutz:
gewerblich bis 50.000 €/Privat bis 100.000 €
Einbruchschutz:
ja
Innenhöhe:
725 mm
Breite innen:
517 mm
Innentiefe:
333 mm
Stärke Tür:
123 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schließfach:
nein
Schließbolzen Anzahl:
6 Stück
Durchmesser Schließbolzen:
40 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Sicherheitsaussattung:
zusätzlicher Schutz durch erweiterte Schlosspanzerung und Du
Gewicht:
310 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, wertschutzschrank vds 2, standtresor, Büro-Schrank, Schrank für Büro, Sicherheits-Schrank, Safe, Tresor, Möbeltresor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.760,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,11*
€ 2.374,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,77*
€ 2.353,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,48*
€ 2.238,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.823,58*
€ 2.170,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,76*
€ 2.095,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format Tresorbau
900001-00500
ab € 191,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.