Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehtisch,HxØ 1100x600mm,rund,Tellerfuß schwarz,Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522848
522848
Artikel-Nr.:
     711-522848
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     60000GN
EAN/GTIN:
     3700245510032
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Stehtisch
  • Höhe x Durchmesser 1100 x 600 mm
  • Plattenform rund
  • Stärke 19 mm
  • Tellerfußgestell aus Gusseisen in schwarz
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor lichtgrau
  • Kante mit PVC-Umleimer
  • Die Anlieferung erfolgt flach verpackt
  • PEFC zertifiziert

Suchbegriffe:
Bistromöbel, Bistrotisch, Tisch, Stehtisch

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Stehtisch
Höhe:
1100 mm
Durchmesser:
600 mm
Stärke Platte:
19 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
Tellerfußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
lichtgrau
Plattenkante:
mit PVC-Umleimer
Platten Anzahl:
1 Stück
Material Gestell:
Gusseisen
Farbe Gestell:
schwarz
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Anlieferung:
flach verpackt
Zertifizierung:
PEFC
Gewicht:
21 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 125,99*
€ 165,75*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,07*
€ 170,65*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 238,80*
€ 282,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,63*
€ 336,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,39*
€ 319,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,64*
€ 317,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,80*
€ 284,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
60000EN
ab € 167,08*
Sonstiges
Sodematub
60000HN
ab € 167,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.