Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Beistelltisch,HxBxT 450x1100x550mm,rechteckig,4-Fuß verchromt,Vierkantrohr,Platte Glas,gefrostet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522784
522784
Artikel-Nr.:
     711-522784
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Tisch Tutti 110x55x45
EAN/GTIN:
     4045513004264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Glas-Tisch
Glastisch
Glas-Beistelltisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 450 x 1100 x 550 mm
  • Form rechteckig
  • 4-Fußgestell aus Stahl verchromt
  • Vierkantrohr
  • Platte aus Glas, gefrostet
  • Plattenstärke 10 mm

Suchbegriffe:
Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangsmöbel, Beistelltisch, Eingangsbereich-Ausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beistelltisch
Höhe:
450 mm
Breite:
1100 mm
Tiefe:
550 mm
Stärke Platte:
10 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Rohrform:
Vierkantrohr
Plattenform:
rechteckig
höhenverstellbar:
nein
Material Platte:
Glas, gefrostet
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
verchromt
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: glas beistelltisch rechteckig, glas tisch, glastisch beistelltisch, Besprechungstisch, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 860,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,09*
€ 1.150,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,97*
€ 1.147,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,57*
€ 1.124,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 915,10*
€ 1.088,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,76*
€ 1.024,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.