Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa,2-Sitzer,Leder dunkelblau,HxB 770x1290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522473
522473
522473
Artikel-Nr.:
     711-522473
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Club Duo F SP-06
EAN/GTIN:
     4045513001935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Sofa
  • 2-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Leder in dunkelblau
  • Höhe x Breite 770 x 1290 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 x 1066 x 490 mm
  • mit Armlehnen

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssofa, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsofa

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sofa
Sitzplätze:
2 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Leder
Farbe:
dunkelblau
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
1066 mm
Sitztiefe:
490 mm
Höhe:
770 mm
Breite:
1290 mm
Armlehnen:
ja
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: sofa blau, lederbank, nowy styl sofa, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssofa, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,43*
€ 987,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,71*
€ 934,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,10*
€ 897,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,57*
€ 839,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.