Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sofa,2-Sitzer,Leder schwarz,HxB 770x1290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522472
522472
522472
Artikel-Nr.:
     711-522472
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Club Duo F SP-01
EAN/GTIN:
     4045513001751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa
Sofa
  • 2-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Leder in schwarz
  • Höhe x Breite 770 x 1290 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 x 1066 x 490 mm
  • mit Armlehnen

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssofa, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsofa

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sofa
Sitzplätze:
2 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Leder
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
1066 mm
Sitztiefe:
490 mm
Höhe:
770 mm
Breite:
1290 mm
Armlehnen:
ja
Gewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: lederbank schwarz, lederbank, nowy styl sofa, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssofa, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 708,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,41*
€ 988,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,15*
€ 984,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,99*
€ 947,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 762,91*
€ 907,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,10*
€ 842,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.