Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Leder dunkelblau,HxB 770x690mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522468
522468
522468
Artikel-Nr.:
     711-522468
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Club F SP-06
EAN/GTIN:
     4045513001911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Leder in dunkelblau
  • Höhe x Breite 770 x 690 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 x 480 x 490 mm
  • mit Armlehnen

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssessel, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze Anzahl:
1 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Leder
Farbe:
dunkelblau
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
490 mm
Höhe:
770 mm
Breite:
690 mm
Armlehnen Ausführung:
ja
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, besuchersessel leder, besuchersessel blau, besuchersessel, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssessel, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,65*
€ 447,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,14*
€ 432,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,82*
€ 424,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,60*
€ 369,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.