Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel,1-Sitzer,Kunstleder schwarz,HxB 770x690mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
522466
522466
522466
Artikel-Nr.:
     711-522466
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     Club V-14
EAN/GTIN:
     4045513001805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Barsessel
Clubsessel
Sessel
  • 1-Sitzer
  • Sitz und Rücken gepolstert
  • Bezug aus Kunstleder in schwarz
  • Höhe x Breite 770 x 690 mm
  • Sitz Höhe x Breite x Tiefe 460 x 480 x 490 mm
  • mit Armlehnen

Suchbegriffe:
Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sessel, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssessel, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung, Clubsessel

Weitere Informationen:
Marke:
Nowy Styl
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Sessel
Sitzplätze Anzahl:
1 Stück
Polsterung:
Sitz und Rücken
Material Bezug:
Kunstleder
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe:
460 mm
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
490 mm
Höhe:
770 mm
Breite:
690 mm
Armlehnen Ausführung:
ja
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktailsessel, Sessel, sessel kunstleder schwarz, besuchersessel kunstleder, besuchersessel, Besprechungsstuhl, Besucherstuhl, Besprechungsgruppe, Sitzgruppe, Foyer-Ausstattung, Büro-Möbel, Büro-Einrichtung, Empfangssessel, Empfangsmöbel, Eingangsbereich-Ausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,58*
€ 373,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,44*
€ 370,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,20*
€ 353,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,30*
€ 351,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,98*
€ 303,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.